Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 60527 Quick Set Shield Kit | AD2GCK 3P836

LOC-LINE 60527 Quick Set Shield Kit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2GCK Μοντέλο: 60527Σταυρός: 3P836

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ασπίδας 8 1/2 x 10
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8466925090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 60527 Quick Set Shield Kit
€70.72 /μονάδα