Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 59861 50 πόδια Εύκαμπτος σωλήνας 1/2 ίντσας | AA9MPW 1DYA9

LOC-LINE 59861 Σωλήνας πηνίου 50 ποδιών 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MPW Μοντέλο: 59861Cross Ref: 1DYA9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€666.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 πόδια Ελαστικός σωλήνας
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές
Μέγεθος50 Πόδια
ΧαρακτηριστικάΣπείρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Τιμή
LOC-LINE 49421 50 πόδια Εύκαμπτος σωλήνας 1/4 ίντσα | AB6BPF 20Y167 494211 / 4 "€596.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 59861 Σωλήνας πηνίου 50 ποδιών 1/2 ίντσας
€666.61 /μονάδα