LITTLE GIANT PUMPS 509081 Pump System, Συλλογή και αφαίρεση λυμάτων, 0.4 HP, 40 Gallon | AD7YYA 4HGH7 / WCR-9SP

LITTLE GIANT PUMPS 509081 Σύστημα αντλίας, συλλογή και αφαίρεση λυμάτων, 0.4 HP, 40 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YYA Μοντέλο: 509081Cross Ref: 4HGH7 / WCR-9SP

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,455.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αφαίρεσης λυμάτων
Ενισχυτές13
Χωρητικότητα λεκάνης40 gal.
Ύψος λεκάνης30 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Εισαγωγή καλωδίωνΣφράγιση ροδέλες
Βαλβίδα ελέγχουΤύπος συμπίεσης
καλώδιο Μήκος15ft.
Μέγεθος καλωδίου16 Gauge, 3 αγωγός
Υλικό κάλυψηςΔομικός αφρός
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού80
HP4/10
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή18 πόδια.
Στροφές κινητήρα1750
Outlet2"
Φάση1
RPM1750
διακόπτηςΑυτόματο μηχανικό πλωτήρα Piggy-back
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτη.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.39
Ύψος πλοίου (cm)75.95
Μήκος πλοίου (cm)63.25
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (20 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509081 Σύστημα αντλίας, συλλογή και αφαίρεση λυμάτων, 0.4 HP, 40 γαλόνια
€1,455.10 /μονάδα