Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 518400 Pump Fountain 1/40 HP | AD9FPJ 4RK93 / PE-2H

LITTLE GIANT PUMPS 518400 Αντλία Συντριβάνι 1/40 ΗΡ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPJ Μοντέλο: 518400Cross Ref: 4RK93 / PE-2H
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
€208.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια αντλία
καλώδιο Μήκος6ft.
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI5.3
Πλήρες φορτίο0.8
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού300
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού130
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού240
Ύψος4 27 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
HP1/40
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
ΕίσοδοςΚουκουλοφόροι
Τύπος εισόδουΚουκουλοφόροι
Μήκος4 17 / 32 "
Μέγιστη. GPM για νερό5
Μέγιστη. Κεφάλι12.2 πόδια.
Outlet1/4 "(Μ) NPT
Μέγεθος εξόδου1/4 "MNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςΠολυεστέρας
Υλικό οθόνηςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςViton
Τάση115V
Υλικό VoluteΝάιλον
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνκαλώδιο ΜήκοςΤύπος καλωδίουΕίσοδοςΤύπος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιOutletΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/40 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Νάιλον6ft.-ΚουκουλοφόροιΚουκουλοφόροι5.5 "11.8 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€244.77
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/12 HP, Θερμική Υπερφόρτωση | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Νάιλον6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 πόδια.1/2 "(Μ) NPT€531.85
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Υποβρύχια / Εν σειρά Αντλία, 115V, 1/15 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Νάιλον6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 πόδια.1/2 "(Μ) NPT€330.23
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Υποβρύχια / In-line Αντλία, 115V 1/40 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Νάιλον6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€243.81
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Υποβρύχια Αντλία, 1/200 HP, 115V, 1.8 μέτρο Καλώδιο | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203Πολυπροπυλένιο6ft.-ΛείοςΛείος4.25 "7 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€180.71
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Υποβρύχια Αντλία, 115V, 1/160 HP, 1.8 μέτρα Καλώδιο | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Νάιλον6ft.-ΈλεγχοςΈλεγχος4"4.6 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€160.16
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Αντλία, Κάλυμμα πισίνας, 115V, 5.5 μέτρα Καλώδιο | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000Πολυπροπυλένιο18ft.3-αγωγός, αντιστέκεται στο λάδιΛείοςΛείος4.25 "7 πόδια.1/4 "(Μ) NPT€220.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518400 Αντλία Συντριβάνι 1/40 ΗΡ
€208.65 /μονάδα