LITTLE GIANT PUMPS 566729 Water Garden Pump 115V 5.5A 20 πόδια Καλώδιο | AC6WGU 36N481 / F70-7300

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Water Garden Pump 115V 5.5A Καλώδιο 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WGU Μοντέλο: 566729Cross Ref: 36N481 / F70-7300

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€659.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κήπου νερού
καλώδιο Μήκος20ft.
Τύπος καλωδίουSJTW
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI12.1
Πλήρες φορτίο5.5
Πλήρες φορτίο660
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού7365
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού4664
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού2042
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού5929
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόABS
HP7/8
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
ΕίσοδοςΈλεγχος
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου2 "MNPT
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος13.25 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. GPM για νερό122.7
Μέγιστη. Κεφάλι28 πόδια.
Υλικό περιβλήματος κινητήραABS
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet2 "MNPT
Μέγεθος εξόδου2 "MNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςABS
Τύπος αντλίαςΚατάδυτος
Υλικό οθόνηςABS
Υλικό άξοναΚεραμικός
Τάση115V
Υλικό VoluteABS
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.155
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θέση εγκατάστασης (κάθετη ή οριζόντια)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Water Garden Pump 115V 5.5A Καλώδιο 20 πόδια
€659.01 /μονάδα