Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Συμπαγής Υποβρύχια Φυγοκεντρική Αντλία, 1/150 Hp | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Συμπαγής υποβρύχια φυγόκεντρη αντλία, 1/150 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGN Μοντέλο: 526003Σταυρός: 2P016
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
€199.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές1.1
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος6ft.
Μέγεθος απαλλαγής1/4 MNPT
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού3.5
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού3.25
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού3
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού2.5
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού. 83
Ύψος4 9 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
HP1/150
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Τύπος στροφείουΑνοικτό
ΕίσοδοςΈλεγχος
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος4.25 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής3.5 gpm
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής120 @ 2 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι10.2 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Νερό
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη κεφαλή10 πόδια.
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής0.83 @ 9 πόδια
Στροφές κινητήρα3400
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1/4 (Μ) NPT
Φάσημονόκλινο
Περιστροφή θύραςCW
PSI4.4
Υλικό σώματος αντλίαςΝάιλον
Υλικό οθόνηςΠολυαιθυλένιο
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΧείλος
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Τάση115V
Υλικό VoluteΝάιλον
Υγρό υλικόΝάιλον, Viton, Νιτρίλιο, SSTL, PVC
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.54
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 7 ft του κεφαλιού (1.7)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Συμπαγής υποβρύχια φυγόκεντρη αντλία, 1/150 Hp
€199.51 /μονάδα