LITTLE GIANT PUMPS 511346 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 0.5hp 115v 25 Feet | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS

LITTLE GIANT PUMPS 511346 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 0.5hp 115v 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BBL Μοντέλο: 511346Cross Ref: 20X862 / 10SN-CIA-SFS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€937.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Ενισχυτές9.5
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος10 3 / 10 "
Απαλλαγή NPT2"
Μέγεθος απαλλαγής2 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού95
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού70
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού120
Ύψος11 3 / 5 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Εκτός σημείου4-1 / 2 "
Στο θέμα9-1 / 2 "
Φάση1
Τύπος αντλίαςΑυτόματο
RPM1750
Υλικό άξοναΨυχρής έλασης χάλυβα
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηSnap Action Float
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρονών Περιορισμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.28
Ύψος πλοίου (cm)44.96
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 1HP 230V 64 Πόδια | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Μπάλα---17 1 / 5 "1€1,610.29
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 1HP 230V 77 Πόδια | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Μπάλα---17 1 / 5 "1€1,551.80
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 1.5HP 230V 77 Πόδια | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Μπάλα84-1519.753 "1.5€1,745.00
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 2HP 230V 38 Πόδια | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018Μπάλα120-5819.753 "2€1,802.05
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 2HP 230V 67 Πόδια | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Μπάλα120-5819.753 "2€1,928.67
LITTLE GIANT PUMPS 509204 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 4/10hp 115v 38 Feet | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Άνω μανίκι και κάτω μπάλα-110-11 2 / 5 "4/10€536.23
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Αντλία λυμάτων, 1/2 Hp, 115V, 10 Feet Size Cord, 2 Inch Size | BQ4HQQ 511256-------1 / 2 hp€787.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511346 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 0.5hp 115v 25 πόδια
€937.14 /μονάδα