LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Ρυθμιζόμενο Κλουβί Πλατφόρμα Σκάλα 14 Πόδια Fiberglass | AH6VBC 36GL24

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Ρυθμιζόμενη πλατφόρμα σκάλας 14 πόδια Fiberglass

Στοιχείο: AH6VBC Πρότυπο: 18515-240Cross Ref: 36GL24
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,179.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα πλατφόρμας ασφαλείας κλουβιού
Τύπος ANSIIAA
Βάση βάσης74 "έως 128"
Πλάτος πυθμένα45.5 "
Ύψος σκάλας8 έως 14 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόFiberglass
Αριθμός βημάτωναπό 8 έως 14
Βάθος πλατφόρμας22 "
Ύψος εξέδρας8 έως 14 πόδια.
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Βάθος βημάτων1-3 / 4 "Εσωτερικό 1-1 / 2" Εξωτερικό
Μοτίβο πέλματοςΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.075
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)396.24
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ρυθμιζόμενη σκάλα πλατφόρμας κλουβιού Little Giant 18515-240 χρησιμοποιείται ως σκάλα επέκτασης, σκαλωσιά, σκάλα και σκάλα 90 μοιρών σε ηλεκτρολογικές εργασίες, κοπή δέντρων, συντήρηση κτιρίων, επισκευές HVAC και εξωραϊσμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ρυθμιζόμενη σκάλα κλωβού ασφαλείας Little Giant διαθέτει μη αγώγιμη κατασκευή από υαλοβάμβακα για αυξημένη ασφάλεια του χρήστη κατά την εργασία με ηλεκτρισμό.
  • Είναι ενσωματωμένο με ανεξάρτητα τηλεσκοπικά πλαϊνά προσαρμοσμένα για χρήση σε ανώμαλα σκαλοπάτια, επιφάνειες και επικλινές έδαφος.
  • Αυτή η σκάλα Little Giant έχει φορητή και ελαφριά κατασκευή για αποτελεσματικές λειτουργίες σε επάνω ορόφους και στάδια περιορισμένου βάρους.
  • Διαθέτει μια πλήρως κλειστή πλατφόρμα για να εξαλείψει την ανάγκη να το δέσετε.
  • Αυτή η σκάλα κλουβιού διαθέτει προαιρετικούς ισοπεδωτές Ratchet που προσαρμόζουν 8.675 ίντσες σε βήματα των 0.425 ιντσών για εύκολη ισοπέδωση σε ανώμαλες επιφάνειες.
  • Έρχεται με ρυθμιζόμενα στηρίγματα για τη βελτίωση της σταθερότητας και την αύξηση του πλάτους της βάσης στις 84 ίντσες σε επίπεδο έδαφος.
  • Αυτή η σκάλα πλατφόρμας Little Giant διαθέτει σύστημα πέδησης σχοινιού ελέγχου κατάβασης που επιτρέπει το ελεγχόμενο κατέβασμα των τμημάτων της σκάλας.
  • Επιπλέον διαθέτει επίπεδα σκαλοπάτια αναρρίχησης πλάτους 1.5 ιντσών για μέγιστη άνεση και ασφάλεια του χρήστη.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • ANSI ΙΑΑ
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί αυτή η σκάλα Little Giant να μετακινηθεί από έναν μόνο χρήστη;

Α. Ναι, η ρυθμιζόμενη σκάλα πλατφόρμας κλουβιού Little Giant 18515-240 μπορεί να μετακινηθεί από ένα μόνο άτομο χρησιμοποιώντας τροχούς Tip & Glide 5 ιντσών.

Ε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος αυτής της σκάλας;

A. Έρχεται με ρυθμιστές Rock Lock από χυτό αλουμίνιο για εύκολη ρύθμιση του ύψους και της θέσης της σκάλας.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Ρυθμιζόμενη πλατφόρμα σκάλας 14 πόδια Fiberglass
€4,179.84 /μονάδα