LITTLE GIANT LADDERS 15272-001 Πλατφόρμα Stepladder Aluminium 4 Feet | AD3TTP 40P130

LITTLE GIANT LADDERS 15272-001 Πλατφόρμα Stepladder Aluminium 4 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3TTP Πρότυπο: 15272-001Σταυρός: 40P130

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€196.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα Stepladder
Τύπος ANSIIA
Βάση βάσης25 "
Πλάτος πυθμένα19 "
Ύψος σκάλας4ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων2
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας21 "
Πλάτος Πλατφόρμας14 "
Βάθος βημάτων3"
ΠάτημαΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)132.59
Πλάτος πλοίου (cm)49.28
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15272-001 Πλατφόρμα Stepladder Aluminium 4 Feet
€196.31 /μονάδα