LITTLE GIANT LADDERS 10310BA Stepladder Aluminium 2-1 / 4 Feet Height 300 Lb. Χωρητικότητα | AE2JAC 4XN35

LITTLE GIANT LADDERS 10310BA Stepladder Aluminium 2-1 / 4 Feet Ύψος 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JAC Μοντέλο: 10310BAΣταυρός: 4XN35

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€398.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Τύπος ANSIIA
Βάθος βάσης34 "
Πλάτος βάσης15 "
Πλάτος πυθμένα15 "
Κλειστό βάθος5"
Κλειστός Ύψος44 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος27 "
Βάθος πλατφόρμας2"
Μήκος πλατφόρμας12 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΑναδιπλούμενα βήματα
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης5"
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης44 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης22 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
LITTLE GIANT LADDERS 10210BA Stepladder Aluminium 1-1 / 2 Feet Height 300 Lb. Χωρητικότητα | AE2JAB 4XN34 10210BA23 "218 "€385.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 10310BA Stepladder Aluminium 2-1 / 4 Feet Ύψος 300 Lb. Χωρητικότητα
€398.76 /μονάδα