LITTLE GIANT WW3660-HD-ADJ Πάγκος εργασίας 60 ίντσες Πλάτος x 36ind Περιλαμβάνει συρτάρι Heavy Duty | AG4KEJ 34AW08

LITTLE GIANT WW3660-HD-ADJ πάγκος εργασίας 60 ιντσών πλάτος x 36 ind Περιλαμβάνει συρτάρι βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KEJ Μοντέλο: WW3660-HD-ADJCross Ref: 34AW08

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,950.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΕτερόφυλη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Ύψος28 έως 37 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο ύψος ευθεία
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
Πλάτος60 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας7 ga. Ατσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.3
Ύψος πλοίου (cm)165.1
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος ποδιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
LITTLE GIANT WSJ2-3060-36-DR Πάγκος εργασίας 60 ίντσες Πλάτος x 30 ίντσες Βάθος περιλαμβάνει συρτάρι αποθήκευσης | AG4KDJ 34AV61 WSJ2-3060-36-DR30 "37.75 "Ετερόφυλη3000 λίβρεςΚρεοπωλείο€1,584.38
LITTLE GIANT WTS-3060-LL Πάγκος εργασίας 60 ίντσες Πλάτος x 30 ίντσες Βάθος Περιλαμβάνει Λεβίδες ποδιών AG4KEC 34AV98 WTS-3060-LL30 "32 έως 35 "Ετερόφυλη2000 λίβρεςΚρεοπωλείο€1,641.39
LITTLE GIANT WW3060-HD-ADJ Πάγκος εργασίας 60 ίντσες Πλάτος x 30 ίντσες Βάθος Περιλαμβάνει συρτάρι Heavy Duty | AG4KEH 34AW07 WW3060-HD-ADJ30 "28 έως 37 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία10,000 λίβρες7 ga. Ατσάλι€1,863.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT WW3660-HD-ADJ πάγκος εργασίας 60 ιντσών πλάτος x 36 ind Περιλαμβάνει συρτάρι βαρέως τύπου
€1,950.60 /μονάδα