LITTLE GIANT TW-42-10 Φιάλη κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AF4UJR 9KCY2

LITTLE GIANT TW-42-10 Κυλινδρικό Φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4UJR Μοντέλο: TW-42-10Cross Ref: 9KCY2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€170.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Διαστάσεις βάσης13 24 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος8"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλός
Ύψος49 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος49 "
συνολικό πλάτος14 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.137
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΠλάτοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AA8PJJ 19G945 TW-70-8SR-3RΚαουτσούκΠαλτό σε σκόνηΣυνεχής-20 "47 "800 λίβρες47 "€239.99
LITTLE GIANT TW-30 Κύλινδρος φορτηγό 2 Κύλινδρος 600 Lb. | AE4RGZ 5MLL3 TW-30(2) Τροχίσκοι περιστροφής, (2) Τροχοί μεγάλου φορτίουΠαλτό σε σκόνηΔιπλός-21.5 "40 "600 λίβρες40 "€539.70
LITTLE GIANT TW-40-10 Φιάλη κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AF4UPB 9KGM3 TW-40-10ΗμιπνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΣυνεχής2.75 "14 "47 "800 λίβρες47 "€231.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT TW-42-10 Κυλινδρικό Φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb.
€170.15 /μονάδα