LITTLE GIANT TW-40-10 Φιάλη κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AF4UPB 9KGM3

LITTLE GIANT TW-40-10 Κυλινδρικό Φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4UPB Μοντέλο: TW-40-10Cross Ref: 9KGM3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€231.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Διαστάσεις βάσης8 14 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος8"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος47 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος47 "
συνολικό πλάτος14 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχού2.75 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.325
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΠλάτοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AA8PJJ 19G945 TW-70-8SR-3RΚαουτσούκΠαλτό σε σκόνηΣυνεχής-20 "47 "800 λίβρες47 "€239.99
LITTLE GIANT TW-30 Κύλινδρος φορτηγό 2 Κύλινδρος 600 Lb. | AE4RGZ 5MLL3 TW-30(2) Τροχίσκοι περιστροφής, (2) Τροχοί μεγάλου φορτίουΠαλτό σε σκόνηΔιπλός-21.5 "40 "600 λίβρες40 "€539.70
LITTLE GIANT TW-42-10 Φιάλη κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AF4UJR 9KCY2 TW-42-10ΗμιπνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλός3.5 "14 "49 "800 λίβρες49 "€170.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT TW-40-10 Κυλινδρικό Φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb.
€231.11 /μονάδα