Φορτηγό LITTLE GIANT TF-370-10FF Extra Tall 600 Lb. | AG7BHJ 49Y709

LITTLE GIANT TF-370-10FF Extra Tall Hand Truck 600 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BHJ Μοντέλο: TF-370-10FFΣταυρός: 49Y709

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό με πολύ ψηλό χέρι
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής κλίση πίσω πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων13-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων16 "
Συνολικό βάθος23 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος18 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΜικροκυτταρικός αφρός πολυουρεθάνης
Τύπος τροχούΜικροκυτταρικός αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς επίπεδο και χωρίς σήμανση
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
Φορτηγό LITTLE GIANT TF-370-10 Extra Tall 800 Lb. | AG7BHH 49Y708 TF-370-10800 λίβρεςΜπάλα10 "ΚαουτσούκΣτερεό καουτσούκ με διάτρηση2.75 "€442.22
LITTLE GIANT TF-370-10P Extra Tall Hand Truck 800 Lb. | AG7BHK 49Y710 TF-370-10P800 λίβρεςΜπάλα ακριβείας10 "-Πνευματικός3.5 "€535.92
Φορτηγό LITTLE GIANT TF-370-8S Extra Tall 800 Lb. | AG7BHL 49Y711 TF-370-8S800 λίβρεςΜπάλα8"ΚαουτσούκΣτερεό καουτσούκ με διάτρηση2.5 "€486.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT TF-370-10FF Extra Tall Hand Truck 600 Lb.
€676.92 /μονάδα