LITTLE GIANT T810-P-9PN-G-LU Πνευματικός τροχός Πνευματικός τροχός 36 x 24 | AA8PJA 19G932

LITTLE GIANT Πνευματικός τροχός Φορτηγό T810-P-9PN-G-LU Nursery 36 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PJA Μοντέλο: T810-P-9PN-G-LUCross Ref: 19G932

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€614.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό φυτωρίων
ΧρώμαΠράσινο
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Ύψος καταστρώματος11 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη ώθηση
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος24 "
Διάμετρος τροχού9"
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Πνευματικός τροχός Φορτηγό T810-P-9PN-G-LU Nursery 36 x 24
€614.16 /μονάδα