LITTLE GIANT SCN-2448-10SR Θέση εργασίας Κουτί ασφαλείας 1500 Lb. | AG7BGD 49Y680

LITTLE GIANT SCN-2448-10SR Θέση εργασίας Κουτί ασφαλείας 1500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BGD Μοντέλο: SCN-2448-10SRΣταυρός: 49Y680

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,306.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο ασφαλείας ιστότοπου εργασίας
ΧρώμαΓκρί
διαμόρφωση(2) Κεντρικά ράφια
Βάθος48 "
Gauge12
Τύπος λαβήςΚλείδωμα συρόμενου λουκέτου
Ύψος60 "
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων0
Λουκέτο Max Ντία.1 / 2 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης1500 λίβρες
Χρήση με Caster No.Αρ. Νο. 1027-SP-RR, 1027-SR-P-SR
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.1
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8716805010

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνονται τροχίσκοι (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT SC2-2448-10SR Θέση εργασίας Θέση ασφαλείας 1500 Lb. | AG7BFU 49Y671 SC2-2448-10SR227 "€2,602.57
LITTLE GIANT SC2-2460-10SR Θέση εργασίας Θέση ασφαλείας 1500 Lb. | AG7BFV 49Y672 SC2-2460-10SR227 "€3,034.49
LITTLE GIANT SC2-3048-10SR Εργασία Site Security Box 1500 Lb. | AG7BFW 49Y673 SC2-3048-10SR233 "€2,813.12
LITTLE GIANT SC-2448-10SR Θέση εργασίας Θέση ασφαλείας 1500 Lb. | AG7BFX 49Y674 SC-2448-10SR-27 "€2,382.32
LITTLE GIANT SC-2460-10SR Εργασία Site Security Box 1500 Lb. | AG7BFY 49Y675 SC-2460-10SR-27 "€2,747.89
LITTLE GIANT SC-3048-10SR Θέση εργασίας Θέση ασφαλείας 1500 Lb. | AG7BFZ 49Y676 SC-3048-10SR-33 "€2,540.51
LITTLE GIANT SC-A-2448-10SR Θέση εργασίας Θέση ασφαλείας 1500 Lb. | AG7BGA 49Y677 SC-A-2448-10SR127 "€2,601.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT SCN-2448-10SR Θέση εργασίας Κουτί ασφαλείας 1500 Lb.
€2,306.26 /μονάδα