LITTLE GIANT SB-3060-6PY Κουτί ασφαλείας 3600 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AB3JKZ 1TTZ6

LITTLE GIANT SB-3060-6PY Security Box Cart 3600 Lb. Μήκος 60 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JKZ Μοντέλο: SB-3060-6PYCross Ref: 1TTZ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,685.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ασφαλείας
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣμάλτο
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Μέγεθος ματιών3/4 x 1-1/2"
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος32 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT SB-2448-6PY Κουτί ασφαλείας 3600 Lb. Πλάτος 24 ίντσας | AB3JKW 1TTZ3 SB-2448-6PY48 "24 "48 "24 "€1,468.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT SB-3060-6PY Security Box Cart 3600 Lb. Μήκος 60 ίντσας
€1,685.88 /μονάδα