LITTLE GIANT SB-2448-6PY Κουτί ασφαλείας 3600 Lb. Πλάτος 24 ίντσας | AB3JKW 1TTZ3

LITTLE GIANT SB-2448-6PY Κουτί ασφαλείας 3600 Lb. Πλάτος 24 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JKW Μοντέλο: SB-2448-6PYCross Ref: 1TTZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,468.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ασφαλείας
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣμάλτο
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Μέγεθος ματιών3/4 x 1-1/2"
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT SB-3060-6PY Κουτί ασφαλείας 3600 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AB3JKZ 1TTZ6 SB-3060-6PY66 "32 "60 "30 "€1,685.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT SB-2448-6PY Κουτί ασφαλείας 3600 Lb. Πλάτος 24 ίντσας
€1,468.86 /μονάδα