LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Γκρι | AC8ABY 39E645

LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY Πλέγμα φορτηγό κουτί 40 x 24 x 41 Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ABY Μοντέλο: RP3X-2436-5PYΣταυρός: 39E645

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€668.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό 3 όψεων
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12 και 13 ga.
Τύπος λαβήςΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος41 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Πλάτος τροχού τροχούΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT RP3X-1832-5PY Mesh Box Truck 40 x 18 x 37 Γκρι | AC8ABX 39E644 RP3X-1832-5PY5"1.25 "1200 lbs.37 "18 "32 "18 "€595.46
LITTLE GIANT RP3X-2436-6PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Γκρι | AC8ABZ 39E646 RP3X-2436-6PY6"2"2000 λίβρες41 "24 "36 "24 "€1,034.09
LITTLE GIANT RP3X-2448-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 53 Γκρι | AC8ACA 39E647 RP3X-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€727.34
LITTLE GIANT RP3X-2448-6PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 53 Γκρι | AC8ACB 39E648 RP3X-2448-6PY6"2"2000 λίβρες53 "24 "48 "24 "€1,084.58
LITTLE GIANT RP3X-3048-6PY Mesh Box Truck 40 x 30 x 53 Γκρι | AC8ACC 39E649 RP3X-3048-6PY6"2"2000 λίβρες53 "30 "48 "30 "€981.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY Πλέγμα φορτηγό κουτί 40 x 24 x 41 Γκρι
€668.72 /μονάδα