LITTLE GIANT RNH-2460-6MR-AH Ύψος Εργασίας Πλατφόρμα 2000 Lb. | AG7BFG 49Y654

LITTLE GIANT RNH-2460-6MR-AH Πλατφόρμα ύψους εργασίας Truck 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BFG Μοντέλο: RNH-2460-6MR-AHΣταυρός: 49Y654

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,173.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος24 έως 34 "
Κατάστρωμα L x W60 "x 24"
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΠλακέτα πάνω από ατσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΑνθεκτική σκόνη με επικάλυψη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη ώθηση
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος38 έως 48 "
Συνολικό μήκος62 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.55
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster ((2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαφινίρισμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT RNB-2448-6MR Υψόμετρο πλατφόρμας Φορτηγό 48inl x 24 ίντσες Πλάτος | AA8PGT 19G888 RNB-2448-6MR26 "48 "24 "Σκονισμένο με σκόνη40 "50 "24 "€883.56
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR Πλατφόρμα ύψους εργασίας 60inl x 24 ίντσες πλάτος | AA8PGU 19G889 RNB-2460-6MR26 "60 "24 "Σκονισμένο με σκόνη40 "62 "24 "€950.05
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-FL Υψόμετρο πλατφόρμας Φορτηγό 60inl x 24 ίντσες Πλάτος | AA8PGV 19G893 RNB-2460-6MR-FL26 "60 "24 "Σκονισμένο με σκόνη40 "62 "24 "€1,083.92
LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-FL Υψόμετρο πλατφόρμας Φορτηγό 48inl x 30 Inch Πλάτος | AA8PGW 19G894 RNB-3048-6MR-FL26 "48 "30 "Σκονισμένο με σκόνη40 "50 "30 "€1,170.53
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-AH Πλατφόρμα ύψους εργασίας Φορτηγό 60inl x 24 ίντσες Πλάτος | AA8PGX 19G897 RNB-2460-6MR-AH25 1/2 έως 35 1/2 "60 "24 "Σκονισμένο με σκόνη39 1/2 έως 49 1/2 "62 "24 "€1,116.18
LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-AH Φορτηγό πλατφόρμα ύψους εργασίας 48inl x 30 ίντσες πλάτος | AA8PGY 19G898 RNB-3048-6MR-AH25 1/2 έως 35 1/2 "48 "30 "Σκονισμένο με σκόνη39 1/2 έως 49 1/2 "50 "30 "€1,098.25
LITTLE GIANT RNB-3060-6MR-AH Πλατφόρμα ύψους εργασίας Φορτηγό 60inl x 30 ίντσες Πλάτος | AA8PGZ 19G899 RNB-3060-6MR-AH25 1/2 έως 35 1/2 "60 "30 "Σκονισμένο με σκόνη39 1/2 έως 49 1/2 "62 "30 "€1,252.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT RNH-2460-6MR-AH Πλατφόρμα ύψους εργασίας Truck 2000 Lb.
€1,173.55 /μονάδα