LITTLE GIANT NP2-2436-G Καρότσι κήπου 1200 Lb. 42 ίντσες μήκος 36 ίντσες ύψος | AA8PGM 19G878

LITTLE GIANT NP2-2436-G Καροτσάκι κήπου 1200 Lb. Μήκος 42 ίντσες 36ψος XNUMX ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PGM Μοντέλο: NP2-2436-GCross Ref: 19G878

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€907.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κήπου
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.9 "και 12"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΠράσινο
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών17.5 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πάχος μετρητή12
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος24 "
Τύπος ραφιούΕχων χείλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος ραφιού ((2) 24 "Π x 36" Λ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΧρώμαΑπόσταση μεταξύ ραφιώνσυνολικό ύψοςΤιμή
LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Garden Cart 1200 Lb. 42 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος | AA8PGC 19G831 LGLP-2436-BK5"πολυουρεθάνης(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΓκρί25 "35 "€664.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT NP2-2436-G Καροτσάκι κήπου 1200 Lb. Μήκος 42 ίντσες 36ψος XNUMX ίντσες
€907.97 /μονάδα