LITTLE GIANT NBB-2448-6MR Standard Platform Truck 2000 Lb. | AA7MFK 16D335

LITTLE GIANT Φορτηγό NBB-2448-6MR Standard Platform Truck 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MFK Μοντέλο: NBB-2448-6MRΣταυρός: 16D335

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€818.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο καουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος τροχού τροχούΎψος καταστρώματοςΤιμή
LITTLE GIANT NBB-2448-8PYBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AA7MFH 16D330 NBB-2448-8PYBK3600 λίβρες8"πολυουρεθάνης40 "50 "24 "(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη11 "€894.36
LITTLE GIANT NBB-3048-6MR Τυπική πλατφόρμα Truck 2000 Lb. | AA7MFM 16D341 NBB-3048-6MR2000 λίβρες6"Καουτσούκ καλούπι39 "50 "30 "(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο καουτσούκ καλούπι9"€937.03
LITTLE GIANT NBB-3060-8MR Τυπική πλατφόρμα φορτηγό 2400 Lb. | AA7MFP 16D345 NBB-3060-8MR2400 λίβρες8"Καουτσούκ καλούπι40 "62 "30 "(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο καουτσούκ καλούπι11 "€1,077.72
LITTLE GIANT NBB-3060-6MR Τυπική πλατφόρμα Truck 2000 Lb. | AA7MFR 16D348 NBB-3060-6MR2000 λίβρες6"Καουτσούκ καλούπι39 "62 "30 "(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο καουτσούκ καλούπι9"€1,049.54
LITTLE GIANT NBB-3672-8PYBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AA7MFT 16D349 NBB-3672-8PYBK3600 λίβρες8"πολυουρεθάνης40 "74 "36 "(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη11 "€1,404.74
RFQ
LITTLE GIANT NBB-2436-8MR Truck Platform Solid Deck 36 x 24 | AA8PGE 19G864 NBB-2436-8MR2400 lb8"Καουτσούκ καλούπι40 "38 "24 "(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο καουτσούκ καλούπι11 "€889.36
LITTLE GIANT NBB-3072-8MRFL Πλατφόρμα φορτηγό 72 x 30 με κλειδαριά δαπέδου | AA8PGF 19G870 NBB-3072-8MRFL2400 lb8"Καουτσούκ καλούπι40 "74 "30 "(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο καουτσούκ καλούπι11 "€1,391.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Φορτηγό NBB-2448-6MR Standard Platform Truck 2000 Lb.
€818.49 /μονάδα