LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB Κινητός σταθμός εργασίας 1200 Lb. | AG7BEK 49Y612

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB φορητός σταθμός εργασίας 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BEK Μοντέλο: MW2436-5TL2DRPBΣταυρός: 49Y612

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,692.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό σταθμό εργασίας
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Βάθος συρταριού17 "
Ύψος συρταριού4.5 "
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού50 λίβρες
Πλάτος συρταριού13 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Handle1 "σωληνοειδής χάλυβας
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών0
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος59.5 "
Συνολικό μήκος41.5 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB φορητός σταθμός εργασίας 1200 Lb.
€1,692.86 /μονάδα