LITTLE GIANT MTH1-2230-AH Βαρέως τύπου μηχανή Πίνακας 30 ιντσών Πλάτος 16 ιντσών Βάθος | AF7CWE 20VC01

LITTLE GIANT MTH1-2230-AH Τραπέζι μηχανών βαρέως τύπου 30 ίντσες Πλάτος 16 ίντσες Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CWE Μοντέλο: MTH1-2230-AHCross Ref: 20VC01

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€950.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέως τύπου πίνακας μηχανών
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΓκρί
Βάθος22 "
Τύπος ακμής2 "Lip Down, στρογγυλεμένο
Ύψος30 έως 37 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο σε βήματα 1 "
Αξιολόγηση φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Κορυφαίο πάχος3 / 16 "
Πλάτος30 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΕνισχυμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΤύπος ακμήςΎψοςΕίδοςΤύπος ποδιούΑξιολόγηση φορτίουΚορυφαίο πάχοςΤιμή
LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 24h x 30w x 16d | AB6FTL 21E607 ΜΘ1-1630-2430 "16 "Ετερόφυλη24 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€653.82
LITTLE GIANT MTH1-1630-30 Τραπέζι μηχανών 10000 Lb. 30h x 30w x 16d | AB6FTM 21E608 ΜΘ1-1630-3030 "16 "Ετερόφυλη30 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€655.65
LITTLE GIANT MTH1-1630-36 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 36h x 30w x 16d | AB6FTN 21E609 ΜΘ1-1630-3630 "16 "Ετερόφυλη36 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€729.79
LITTLE GIANT MTH1-2230-24 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 24h x 30w x 22d | AB6FTP 21E610 ΜΘ1-2230-2430 "22 "Ετερόφυλη24 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€668.98
LITTLE GIANT MTH1-2230-30 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 30h x 30w x 22d | AB6FTQ 21E611 ΜΘ1-2230-3030 "22 "Ετερόφυλη30 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€756.76
LITTLE GIANT MTH1-2230-36 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 36h x 30w x 22d | AB6FTR 21E612 ΜΘ1-2230-3630 "22 "Ετερόφυλη36 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€801.03
LITTLE GIANT MTH1-2830-24 Πίνακας μηχανήματος 10000 Lb. 24h x 30w x 28d | AB6FTT 21E613 ΜΘ1-2830-2430 "28 "Ετερόφυλη24 "Πίνακας μηχανών βαρέως τύπουΓωνία 2 "x 2" x 1/4 "10000 λίβρες12 ga., 3/16 "€741.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MTH1-2230-AH Τραπέζι μηχανών βαρέως τύπου 30 ίντσες Πλάτος 16 ίντσες Βάθος
€950.05 /μονάδα