LITTLE GIANT LW-2436-8S Φορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό Μήκος 38 ίντσες | AC8ACG 39E656

LITTLE GIANT LW-2436-8S Φορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό Μήκος 38 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ACG Μοντέλο: LW-2436-8SΣταυρός: 39E656

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€440.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΌλα συγκολλημένα χάλυβα
Ύψος καταστρώματος11.5 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Τύπος λαβήςΌφσετ Τ
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος24 "
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΤύπος καταστρώματοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
LITTLE GIANT LW-2436-10P Φορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό Μήκος 38 ίντσες | AA7MFC 16D322 LW-2436-10PΑτσάλιΣτερεά10 "Πνευματικός3.5 "€744.15
LITTLE GIANT LWP-2436-10 Φορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό ύψους 13 ιντσών | AA7MFD 16D323 LWP-2436-10ΑτσάλιΔιάτρητο10 "Καουτσούκ2.5 "€659.01
LITTLE GIANT LWP-2436-10P Φορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό Πλάτος 24 ιντσών | AA7MFE 16D324 LWP-2436-10PΑτσάλιΔιάτρητο10 "Πνευματικός3.5 "€686.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LW-2436-8S Φορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό Μήκος 38 ίντσες
€440.40 /μονάδα