LITTLE GIANT LKL-2436-9PM Συγκολλημένο χαμηλό κατάστρωμα βοηθητικό καλάθι 1200 Lb. | AG7BDV 49Y597

LITTLE GIANT LKL-2436-9PM Συγκολλημένο καλάθι χαμηλού καταστρώματος 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BDV Μοντέλο: LKL-2436-9PMΣταυρός: 49Y597

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€885.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Low Deck Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι1200 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών11.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος39 "
συνολικό ύψος40.5 "
Συνολικό μήκος39 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "
Αρχή ΥλικούΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούΎψος χειλιώνΣυνολικό βάθοςΑρχή ΥλικούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT LK-2436-9P Συγκολλημένο χαμηλό κατάστρωμα βοηθητικό καλάθι 1200 Lb. | AG7BDG 49Y589 LK-2436-9P24 "Flush Top, 1-1 / 2 "Κάτω39 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας39 "24 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€899.14
LITTLE GIANT LK-3048-9P Συγκολλημένο χαμηλό κατάστρωμα Utility Cart 1200 Lb. | AG7BDL 49Y593 LK-3048-9P30 "Flush Top, 1-1 / 2 "Κάτω51 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας51 "30 "48 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,072.64
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΟΣ LK-3048-9PM Συγκολλημένο καλάθι χαμηλού καταστρώματος 1200 Lb. | AG7BDR 49Y594 LK-3048-9 μ.μ.30 "Flush Top, 1-1 / 2 "Κάτω51 "Αντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου51 "30 "48 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,102.30
LITTLE GIANT LKL-2436-9P Συγκολλημένο χαμηλό κατάστρωμα βοηθητικό καλάθι 1200 Lb. | AG7BDU 49Y596 LKL-2436-9P24 "1.5 "39 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας39 "24 "36 "Εχων χείλη€894.19
LITTLE GIANT LKL-3048-9P Συγκολλημένο χαμηλό κατάστρωμα βοηθητικό καλάθι 1200 Lb. | AG7BDY 49Y601 LKL-3048-9P30 "1.5 "51 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας51 "30 "48 "Εχων χείλη€1,051.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LKL-2436-9PM Συγκολλημένο καλάθι χαμηλού καταστρώματος 1200 Lb.
€885.81 /μονάδα