LITTLE GIANT LKL-1824-5PYBK Συγκολλημένο χαμηλό κατάστρωμα Utility Cart 1200 Lb. | AG7BDT 49Y595

LITTLE GIANT LKL-1824-5PYBK Welded Low Deck Utility Cart 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BDT Μοντέλο: LKL-1824-5PYBKΣταυρός: 49Y595

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€466.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Low Deck Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών14 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΚλίση
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού24 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούφινίρισμαΎψος χειλιώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤύπος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT LK-1832-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 38 Μήκος x 18 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYQ 10F443 LK-1832-5PYBK18 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω35 "18 "32 "Συνδυασμός χειλιών / εκροήςFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω€526.25
LITTLE GIANT LK-2436-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Μήκος x 24 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYR 10F444 LK-2436-5PYBK24 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω39 "24 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροήςFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω€377.25
LITTLE GIANT LK-2448-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 μήκος x 24 πλάτος 1200 λίβρες. | AA2EYT 10F445 LK-2448-5PYBK24 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω51 "24 "48 "Συνδυασμός χειλιών / εκροήςFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω€671.80
LITTLE GIANT LK-3048-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Μήκος x 30 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYU 10F446 LK-3048-5PYBK30 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω51 "30 "48 "Συνδυασμός χειλιών / εκροήςFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω€721.19
LITTLE GIANT LK-3060-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 66 Μήκος x 30 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYV 10F447 LK-3060-5PYBK30 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω63 "30 "60 "Συνδυασμός χειλιών / εκροήςFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω€781.23
LITTLE GIANT LKL-1832-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 38 Μήκος x 18 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYW 10F448 LKL-1832-5PYBK18 "Παλτό σε σκόνη1.5 "35 "18 "32 "Εχων χείληΧείλη άκρη€501.07
LITTLE GIANT LKL-2436-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Μήκος x 24 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYX 10F449 LKL-2436-5PYBK24 "Παλτό σε σκόνη1.5 "39 "24 "36 "Εχων χείληΧείλη άκρη€406.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LKL-1824-5PYBK Welded Low Deck Utility Cart 1200 Lb.
€466.80 /μονάδα