LITTLE GIANT LKL-2436-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Μήκος x 24 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYX 10F449

LITTLE GIANT LKL-2436-5PYBK Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 42 Μήκος x 24 Πλάτος 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2EYX Μοντέλο: LKL-2436-5PYBKΣταυρός: 10F449

Αποκτήστε το Ιουν 7, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€406.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Low Deck Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών14 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΚλίση
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος39 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ραφιούΠλάτος ραφιούφινίρισμαΎψος χειλιώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT LK-1832-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 38 Μήκος x 18 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYQ 10F443 LK-1832-5PYBKFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω18 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω35 "18 "32 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€526.25
LITTLE GIANT LK-2436-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Μήκος x 24 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYR 10F444 LK-2436-5PYBKFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω24 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω39 "24 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€400.84
LITTLE GIANT LK-2448-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 μήκος x 24 πλάτος 1200 λίβρες. | AA2EYT 10F445 LK-2448-5PYBKFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω24 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω51 "24 "48 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€671.80
LITTLE GIANT LK-3048-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Μήκος x 30 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYU 10F446 LK-3048-5PYBKFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω30 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω51 "30 "48 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€721.19
LITTLE GIANT LK-3060-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 66 Μήκος x 30 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYV 10F447 LK-3060-5PYBKFlush Edge Top, Lipped Edge κάτω30 "Παλτό σε σκόνη1-1 / 2 "Κάτω63 "30 "60 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€781.23
LITTLE GIANT LKL-1832-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 38 Μήκος x 18 Πλάτος 1200 Lb. | AA2EYW 10F448 LKL-1832-5PYBKΧείλη άκρη18 "Παλτό σε σκόνη1.5 "35 "18 "32 "Εχων χείλη€501.07
LITTLE GIANT LKL-2448-5PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 μήκος x 24 πλάτος 1200 λίβρες. | AA2EYY 10F450 LKL-2448-5PYBKΧείλη άκρη24 "Παλτό σε σκόνη1.5 "51 "24 "48 "Εχων χείλη€646.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LKL-2436-5PYBK Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 42 Μήκος x 24 Πλάτος 1200 Lb.
€406.11 /μονάδα