LITTLE GIANT GLF-3048-9PM Instrument Cart 1200 Lb. | AG7BCL 49Y570

LITTLE GIANT GLF-3048-9PM Καλάθι οργάνων 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BCL Μοντέλο: GLF-3048-9PMΣταυρός: 49Y570

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,603.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι οργάνων Flush-Handle
Χωρητικότητα ανά ράφι1200 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών19.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος53 "
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού30 "
Αρχή ΥλικούΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.95
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχή ΥλικούΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤύπος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
Καλάθι οργάνων LITTLE GIANT GF-2436-9P 1200 Lb. | AG7BBN 49Y549 GF-2436-9PΟμαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας41 "41 "24 "36 "ΞεπλύνετεΞεπλύνετε24 "€1,115.99
LITTLE GIANT GF-2436-9PM Καλάθι οργάνων 1200 Lb. | AG7BBP 49Y550 GF-2436-9μμΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου41 "41 "24 "36 "ΞεπλύνετεΞεπλύνετε24 "€1,102.97
Καλάθι οργάνων LITTLE GIANT GF-2448-9P 1200 Lb. | AG7BBQ 49Y551 GF-2448-9PΟμαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας53 "53 "24 "48 "ΞεπλύνετεΞεπλύνετε24 "€966.32
LITTLE GIANT GF-2448-9PM Καλάθι οργάνων 1200 Lb. | AG7BBR 49Y552 GF-2448-9μμΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου53 "53 "24 "48 "ΞεπλύνετεΞεπλύνετε24 "€1,007.92
Καλάθι οργάνων LITTLE GIANT GF-3048-9P 1200 Lb. | AG7BBT 49Y553 GF-3048-9PΟμαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας53 "53 "30 "48 "ΞεπλύνετεΞεπλύνετε30 "€1,127.08
LITTLE GIANT GF-3048-9PM Καλάθι οργάνων 1200 Lb. | AG7BBU 49Y554 GF-3048-9μμΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου53 "53 "30 "48 "ΞεπλύνετεΞεπλύνετε30 "€1,148.12
LITTLE GIANT GLF-2436-9P Καλάθι οργάνων 1200 Lb. | AG7BCF 49Y565 GLF-2436-9PΟμαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας41 "41 "24 "36 "Εχων χείληΕχων χείλη24 "€1,111.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT GLF-3048-9PM Καλάθι οργάνων 1200 Lb.
€1,603.94 /μονάδα