LITTLE GIANT GL-3048-10SR Cart Utility Steel 54 Lx30 W 1500 Lb. | AE3DCN 5CHA1

LITTLE GIANT GL-3048-10SR Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx30 W 1500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3DCN Μοντέλο: GL-3048-10SRCross Ref: 5CHA1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,002.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι Cushion Load Welded Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι750 λίβρες
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΚαουτσούκ από μαξιλάρι με διάτρηση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2.75 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gaugeαπό 12 έως 14
HandleΑνυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος53.5 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςφινίρισμαΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.GaugeHandleΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
LITTLE GIANT 3GL-3048-6PHBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 μήκος x 30 πλάτος 3600 λίβρες. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKΚαλάθι Welded UtilityΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες6"12Σωληνωτός χάλυβας1.5 "3600 λίβρες€1,089.05
LITTLE GIANT GH-8V2-4-FL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 66 μήκος x 30 πλάτος 5000 λίβρες. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη2500 λίβρες8"12Σωληνωτός χάλυβας-5000 λίβρες€1,476.38
LITTLE GIANT 3LG-2448-BRK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx24 W 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKΚαλάθι Welded UtilityΠαλτό σε σκόνη400 λίβρες5"12Σωληνωτός χάλυβας1-1 / 2 "Κάτω1200 lbs.€832.49
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard-2400 λίβρες€934.84
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard-2400 λίβρες€970.38
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard-2400 λίβρες€1,083.04
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL Βοηθητικό καλάθι Χάλυβας 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLΣυγκολλημένο βοηθητικό καλάθι με κλειδαριά δαπέδουΠαλτό σε σκόνη1200 λίβρες8"12Ανυψωμένη όφσετ με το χέρι Guard1.5 "2400 λίβρες€914.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT GL-3048-10SR Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 54 Lx30 W 1500 Lb.
€1,002.57 /μονάδα