LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Βοηθητικό καλάθι Χάλυβας 48l x 24w 3600 Lb. | AA7MFV 16D355

LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 48l x 24w 3600 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MFV Μοντέλο: ERG-2448-8PYBKΣταυρός: 16D355

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€877.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλημένο εργονομικό βοηθητικό καλάθι
Χωρητικότητα ανά ράφι1800 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών22.5 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΕργονομική διπλή λαβή με χειρολαβή
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος53.5 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΡάφια
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.65
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειλιώνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT ERG-3060-8PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MFX 16D357 ERG-3060-8PYBK-1800 λίβρες8"3600 λίβρες242 "65.5 "30.25 "€1,013.83
LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK Βοηθητικό καλάθι Χάλυβας 36l x 24w 3600 Lb. | AA7MFY 16D358 ERGL-2436-8PYBK1.5 "1800 λίβρες8"3600 λίβρες242 "41.5 "24.25 "€909.56
LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK Βοηθητικό καλάθι Χάλυβας 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MGB 16D361 ERGL-3060-8PYBK1.5 "1800 λίβρες8"3600 λίβρες242 "65.5 "30.25 "€1,133.70
LITTLE GIANT 3ERLG-3048-BRK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx30 W 1200 Lb. | AA8PBT 19G673 3ERLG-3048-BRK1-1 / 2 "Κάτω400 λίβρες5"1200 lbs.342 "53.5 "30 "€1,567.41
LITTLE GIANT 3ERLGL-2436BRK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx24 W 1200 Lb. | AA8PBU 19G674 3ERLGL-2436BRK1.5 "400 λίβρες5"1200 lbs.342 "41.5 "24 "€722.26
LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Μήκος x 24-1 / 4 W 1200 Lb | AC3XZA 2XJR9 ERLGL-2436-BRK1.5 "600 λίβρες5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€614.68
LITTLE GIANT ERLG-2436-BRK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Μήκος x 24-1 / 4 W 1200 Lb | AC3XZC 2XJT2 ERLG-2436-BRK1-1 / 2 "Κάτω600 λίβρες5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€598.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 48l x 24w 3600 Lb.
€877.58 /μονάδα