LITTLE GIANT ERBST-2424-6PH Bar Cradle Truck 3000 λίβρες. Ύψος 34 ίντσας | AD7DMW 4DPZ9

LITTLE GIANT ERBST-2424-6PH Bar Cradle Truck 3000 λίβρες Ύψος 34 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7DMW Μοντέλο: ERBST-2424-6PHCross Ref: 4DPZ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€782.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Bar Cradle
Κάστερ Ντία.6"
Πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος24 "
Πλάτος κατάστρωμα21 "
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος24 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT ERBST-2424-6PH Bar Cradle Truck 3000 λίβρες Ύψος 34 ίντσας
€782.55 /μονάδα