LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Συγκολλημένο καλάθι ραφιών παραγγελίας | AG7BAN 49Y520

LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Συγκολλημένο καλάθι ραφιών παραγγελίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BAN Μοντέλο: DS2436X3-6PYWSPΣταυρός: 49Y520

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€945.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι συλλογής παραγγελιών σε ράφι
Χωρητικότητα ανά ράφι2000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών22.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών3"
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΎψος χειλιώνΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Συγκολλημένο καλάθι ραφιών παραγγελίας | AG7AEL 49Y532 DS2448X6-6PYWSP16.5 "6"64 "48 "€1,909.46
LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP Συγκολλημένο καλάθι ραφιών παραγγελίας | AG7BAV 49Y526 DS2448X126PYWSP15 "12 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω64 "48 "€1,992.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Συγκολλημένο καλάθι ραφιών παραγγελίας
€945.30 /μονάδα