LITTLE GIANT CH-3060-X6-12MR Wagon Truck 3500 Lb Mold-on Rubber | AG7BAB 49Y506

LITTLE GIANT CH-3060-X6-12MR Wagon Truck 3500 Lb Mold-on Rubber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BAB Μοντέλο: CH-3060-X6-12MRΣταυρός: 49Y506

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,858.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΠλήρως συναρμολογημένος χάλυβας
Ύψος καταστρώματος22.5 "
Μήκος καταστρώματος30 "
Τύπος καταστρώματοςΧείλη
Πλάτος κατάστρωμα60 "
Εκτεταμένη Μήκος98 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Τύπος λαβήςT
Χωρητικότητα φορτίου3500 λίβρες
συνολικό ύψος22.5 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.45
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧρώμαΚατασκευήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤιμή
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Ελαστικός τροχός | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 λίβρεςΠράσινοΠλήρως συναρμολογημένος χάλυβας36 "38 "24 "10 "Στερεό καουτσούκ€920.09
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Πνευματικός τροχός | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 λίβρεςΠράσινοΠλήρως συναρμολογημένος χάλυβας36 "38 "24 "10 "Πνευματικός€1,106.63
LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 Πνευματικός τροχός | AA8LGH 19C133 2LDWP-2448-10P-G1000 λίβρεςΠράσινοΠλήρως συναρμολογημένος χάλυβας36 "50 "24 "10 "Πνευματικός€981.62
LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Wagon Truck Solid Deck 48x24 Pneum Wheel | AA8LGY 19C147 CH-2448-X6-12P2000 λίβρεςΓκρίΣυγκολλημένος χάλυβας22.5 "50 "24 "12 "Πνευματικός€1,026.05
LITTLE GIANT CSW-3048-8MR Wagon Truck Solid Deck 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 λίβρεςΓκρίΣυγκολλημένος χάλυβας11 "48 "30 "-Καουτσούκ καλούπι€826.14
LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Wagon Truck Solid Deck 72x30 | AA8PEC 19G743 CSW-3072-8MR2000 λίβρεςΓκρίΣυγκολλημένος χάλυβας11 "72 "30 "-Καουτσούκ καλούπι€1,267.61
RFQ
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Πνευματικό | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 λίβρεςΓκρίΠλήρως συναρμολογημένος χάλυβας19.5 "48 "24 "12 "Πνευματικός€853.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT CH-3060-X6-12MR Wagon Truck 3500 Lb Mold-on Rubber
€1,858.15 /μονάδα