LITTLE GIANT CARD-3048-8PY Αφαιρούμενο φορτηγό Drop-gate 2000 Lb. | AG7AZL 49Y491

LITTLE GIANT CARD-3048-8PY Αφαιρούμενο φορτηγό Drop-gate 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AZL Μοντέλο: CARD-3048-8PYΣταυρός: 49Y491

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,385.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφαιρούμενο φορτηγό
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Μέγεθος ματιών3/4" x 1-1/2"
Αριθμός Ράφων0
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.7
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Αφαιρούμενο φορτηγό Drop-gate 2000 Lb. | AG7AZJ 49Y489 ΚΑΡΤΑ-2448-8PY24 "24 "€1,769.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT CARD-3048-8PY Αφαιρούμενο φορτηγό Drop-gate 2000 Lb.
€1,385.96 /μονάδα