LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες Γκρι | AD7DMZ 4DRA3

LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Bar And Pipe Truck 3600 Lb. Γκρί

Στοιχείο: AD7DMZ Μοντέλο: BRT-3672-8PHBKCross Ref: 4DRA3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,531.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος καταστρώματος11 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Πλάτος κατάστρωμα36 "
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος36 "
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.75
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)190.5
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες. Μήκος 48 ιντσών | AD7DMX 4DRA1 BRT-3648-8PHBK48 "48 "€1,146.21
LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες Μήκος 60 ιντσών | AD7DMY 4DRA2 BRT-3660-8PHBK60 "60 "€1,241.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Bar And Pipe Truck 3600 Lb. Γκρί
€1,531.46 /μονάδα