LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες Μήκος 60 ιντσών | AD7DMY 4DRA2

LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες Μήκος 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DMY Μοντέλο: BRT-3660-8PHBKCross Ref: 4DRA2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,241.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος11 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος36 "
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες. Μήκος 48 ιντσών | AD7DMX 4DRA1 BRT-3648-8PHBK48 "48 "€1,146.21
LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες Γκρι | AD7DMZ 4DRA3 BRT-3672-8PHBK72 "72 "€1,531.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Bar and Pipe Truck 3600 λίβρες Μήκος 60 ιντσών
€1,241.74 /μονάδα