LITTLE GIANT APT-2448-6PY Φύλλο και πάνελ φορτηγών 3600 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AE3LUY 5DZA2

LITTLE GIANT Φύλλο APT-2448-6PY και φορτηγό πάνελ 3600 Lb. Μήκος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3LUY Μοντέλο: APT-2448-6PYΚωδ. Cross: 5DZA2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€684.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj. Φορτηγό διαχωριστικού
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι πλαίσιο / μπλε λαβές
Ύψος καταστρώματος9.25 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος51.25 "
συνολικό πλάτος24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχού τροχούΤύπος τροχού τροχούΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT APT-2436-6PY Φύλλο και πάνελ φορτηγών 3600 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AE3LUX 5DZA1 APT-2436-6PY24 "πολυουρεθάνης(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος36 "24 "Παλτό σε σκόνη3600 λίβρες39.25 "€719.58
LITTLE GIANT APT-3060-6PY Φύλλο και πάνελ φορτηγών 3600 Lb. Πλάτος 30 ιντσών | AE3LVB 5DZA5 APT-3060-6PY30 "πολυουρεθάνης(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "30 "Παλτό σε σκόνη3600 λίβρες63.25 "€924.05
LITTLE GIANT APT-3660-6PY Φύλλο και πάνελ φορτηγών 3600 Lb. Πλάτος 36 ιντσών | AE3LVC 5DZA6 APT-3660-6PY36 "πολυουρεθάνης(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "36 "Παλτό σε σκόνη3600 λίβρες63.25 "€908.05
LITTLE GIANT APT-3060-6MR Τυπική πλατφόρμα Truck 2000 Lb. | AF3WXF 8DVA8 APT-3060-6MR30 "Καουτσούκ καλούπι(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "30 "Παλτό σε σκόνη2000 λίβρες63.25 "€953.14
LITTLE GIANT APT-3048-6PYBK Τυπική πλατφόρμα Truck 3600 Lb. | AF3WXG 8DVA9 APT-3048-6PYBK30 "πολυουρεθάνης(2) Περιστρεφόμενος με φρένα, (2) Άκαμπτος48 "30 "Παλτό σε σκόνη3600 λίβρες51.25 "€856.35
LITTLE GIANT APT-3048-6MR Τυπική πλατφόρμα Truck 2000 Lb. | AF4DHU 8RML0 APT-3048-6MR30 "Καουτσούκ καλούπι(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος48 "30 "Παλτό σε σκόνη2000 λίβρες51.25 "€873.61
ΦΟΡΤΙΟ LITTLE GIANT APT3072-6PY 3600 Lb. | AG7AZG 49Y487 APT3072-6PY30 "πολυουρεθάνης(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος72 "30 "Σκονισμένο με σκόνη3600 λίβρες78.25 "€1,026.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Φύλλο APT-2448-6PY και φορτηγό πάνελ 3600 Lb. Μήκος 48 ιντσών
€684.38 /μονάδα