ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΟΣ AFPB-2436-5PY Φορτηγό φορητών εργαλείων A-πλαίσιο 36 x 24 | AA8LGT 19C142

LITTLE GIANT AFPB-2436-5PY Φορτηγό φορητών εργαλείων A-πλαίσιο 36 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LGT Μοντέλο: AFPB-2436-5PYΚωδ. Σταυρού: 19C142

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,106.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό Pegboard A Frame Truck
Κάστερ Ντία.6"
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Μήκος καταστρώματος36 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος56 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.725
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΟΣ AFPB-2448-5PY Φορτηγό φορητών εργαλείων A-πλαίσιο 48 x 24 | AA8LGU 19C143 AFPB-2448-5PY48 "48 "€1,467.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT AFPB-2436-5PY Φορτηγό φορητών εργαλείων A-πλαίσιο 36 x 24
€1,106.04 /μονάδα