LITTLE GIANT 3LGL2448-WSBRK Παραγγελία Καλάθι Αγορών 3 Ράφια 1200 Lb | AG7AZD 49Y480

LITTLE GIANT 3LGL2448-WSBRK Καλάθι παραλαβής παραγγελιών 3 Ράφια 1200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AZD Μοντέλο: 3LGL2448-WSBRKΣταυρός: 49Y480

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,456.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι παραλαβής παραγγελιών
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12 "
φινίρισμαΓκρί
Gauge12
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Τύπος ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "L x 21" W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT 3ML-2436-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 3 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCD 19G683 3ML-2436-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες346.5 "52 "24 "€944.20
LITTLE GIANT 3ML-3060-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1700 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCG 19G686 3ML-3060-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών1700 λίβρες6"3600 λίβρες346.5 "76 "30 "€1,091.04
RFQ
LITTLE GIANT 4ML-2448-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 4 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCJ 19G692 4ML-2448-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες465 "64 "24 "€1,909.73
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΟΣ 4ML-3048-6PH-WSP Παραγγελία Αποκομιδής Καλαθιού 4 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCK 19G693 4ML-3048-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες465 "64 "30 "€2,446.71
LITTLE GIANT 4ML-3060-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 4 ράφια 1700 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCL 19G694 4ML-3060-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών1700 λίβρες6"3600 λίβρες465 "76 "30 "€1,527.59
RFQ
LITTLE GIANT 5ML-2436-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PDA 19G708 5ML-2436-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες565 "52 "24 "€1,195.08
LITTLE GIANT 5ML-2448-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PDB 19G709 5ML-2448-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες565 "64 "24 "€2,468.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT 3LGL2448-WSBRK Καλάθι παραλαβής παραγγελιών 3 Ράφια 1200 λίβρες
€1,456.04 /μονάδα