LIQUATITE NM-16x50 GRY Ευέλικτος αγωγός 2 ίντσες 50ft γκρι | AC9CGX 3FLH6

LIQUATITE Εύκαμπτος αγωγός NM-16x50 GRY 2 ιντσών 50 πόδια Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9CGX Μοντέλο: NM-16x50 GRYCross Ref: 3FLH6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€425.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μη μεταλλικός στενός αγωγός υγρού
Ακτίνα κάμψης11 "
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού2"
Βασικό υλικόΆκαμπτο PVC
Μέσα Dia.2.02 "
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος50ft.
Εκτός Dia.2.34 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμοί έως 176 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΚατασκευή τύπου Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ3917390002
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή τύπου Β

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκτίνα κάμψηςΧρώμαΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΜέγεθος αγωγούΒασικό υλικόΤιμή
LIQUATITE NM-10x100 GRY Αγωγός Στεγανός 3/8 ίντσες 100ft Γκρι | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 GRY100ft.2"Γκρί0.775 "-4 βαθμοί έως 176 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό, Τύπος Β Κατασκευή3 / 8 "Άκαμπτη ενίσχυση PVC ενσωματωμένη σε τοίχο PVC€130.46
LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Στεγανό υγρό 1/2 ίντσας 100ft Grey | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 GRY100ft.3.25 "Γκρί0.93 "-4 βαθμοί έως 176 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό, Τύπος Β Κατασκευή1 / 2 "Άκαμπτη ενίσχυση PVC ενσωματωμένη σε τοίχο PVC€124.24
LIQUATITE NM-12x100 GRY Αγωγός Στεγανός 3/4 ίντσες 100ft Γκρι | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 GRY100ft.4.25 "Γκρί1.17 "-4 βαθμοί έως 176 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό, Τύπος Β Κατασκευή3 / 4 "Άκαμπτη ενίσχυση PVC ενσωματωμένη σε τοίχο PVC€188.09
LIQUATITE NM-13x100 GRY Αγωγός Στεγανός υγρού 1 ίντσας 100ft Γκρι | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 GRY100ft.6.5 "Γκρί1.44 "-4 βαθμοί έως 176 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό, Τύπος Β Κατασκευή1"Άκαμπτη ενίσχυση PVC ενσωματωμένη σε τοίχο PVC€304.24
LIQUATITE NM-14x100 GRY Εύκαμπτος αγωγός 1 1/4 ίντσας 100ft Γκρι | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 GRY100ft.8"Γκρί1.63 "-4 έως 176 FΚατασκευή τύπου Β1-1 / 4 "Άκαμπτο PVC€407.02
LIQUATITE NM-15x50 GRY Εύκαμπτος αγωγός 1 1/2 ίντσα 50ft γκρι | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 GRY50ft.9"Γκρί1.865 "-4 βαθμοί έως 176 βαθμοίΚατασκευή τύπου Β1-1 / 2 "Άκαμπτο PVC€284.50
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG Ευέλικτος αγωγός 1/2 ίντσας 100ft πορτοκαλί | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 ΟΡΓ100ft.3"Πορτοκαλί0.91 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΤύπος Α Κατασκευή1 / 2 "Νάιλον πλέγμα€927.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE Εύκαμπτος αγωγός NM-16x50 GRY 2 ιντσών 50 πόδια Γκρι
€425.54 /μονάδα