LIQUATITE NM-13x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός | AD8DLA 4JC65

LIQUATITE Σωλήνας NM-13x50 GRY Μη Μεταλλικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DLA Μοντέλο: NM-13x50 GRYΣταυρός: 4JC65

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€137.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μη μεταλλικός στενός αγωγός υγρού
Ακτίνα κάμψης6.5 "
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού1"
Βασικό υλικόΆκαμπτο PVC
Μέσα Dia.1.041 "
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος50ft.
Εκτός Dia.1.29 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμοί έως 176 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.805
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ3917390002
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή τύπου Β

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
LIQUATITE NM-10x50 GRY Αγωγός μη μεταλλικός | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€60.48
LIQUATITE NM-11x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός 50ft 1 / 2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€64.38
LIQUATITE NM-12x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€89.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE Σωλήνας NM-13x50 GRY Μη Μεταλλικός
€137.92 /μονάδα