Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIQUATITE NM-11x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός 50ft 1 / 2in | AD8DKY 4JC63

LIQUATITE NM-11x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός 50ft 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DKY Μοντέλο: NM-11x50 GRYΣταυρός: 4JC63
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
€64.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μη μεταλλικός στενός αγωγός υγρού
Ακτίνα κάμψης3.25 "
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Βασικό υλικόΆκαμπτο PVC
Μέσα Dia.0.622 "
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος50ft.
Εκτός Dia.0.82 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμοί έως 176 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ3917390002
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή τύπου Β

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
LIQUATITE NM-10x50 GRY Αγωγός μη μεταλλικός | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€60.48
LIQUATITE NM-12x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€89.33
LIQUATITE NM-13x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "€137.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE NM-11x50 GRY Αγωγός Μη Μεταλλικός 50ft 1/2in
€64.38 /μονάδα