Υγρό σωλήνων LIQUATITE LA-12x100 GRY | AE7HEA 5YH57

LIQUATITE LA-12x100 GRY Σωλήκος σωλήνων υγρού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7HEA Μοντέλο: LA-12x100 GRYCross Ref: 5YH57

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης4.2 "
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Βασικό υλικόΓαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης
Μέσα Dia.0.820 "
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος100ft.
Εκτός Dia.1.03 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμοί έως 140 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.905
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Τα μεγέθη εμπορίου 3/8 έως 1-1 / 4 ιντσών έχουν σχήμα Square Lock και περιλαμβάνουν μια ενσωματωμένη ταινία συγκόλλησης από χαλκό που περικλείεται μέσα στις συνελεύσεις καθ 'όλο το μήκος τους, το εμπόριο 1-1 / 2 έως 4 ιντσών τα μεγέθη έχουν σχεδιαστεί με ένα πλήρες κλείδωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΒασικό υλικόΜέσα Dia.ΕίδοςΥλικό μπουφάνΕκτός Dia.Τιμή
Υγρό σωλήνων LIQUATITE LA-11x100 GRY | AE7HDZ 5YH56 LA-11x100 GRY-4 βαθμοί έως 140 βαθμοί3"1 / 2 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.622 "Ευέλικτος υγρός σφιχτός αγωγόςΕπιβραδυντικό φλόγας PVC0.82 "€316.31
LIQUATITE EF-10x100 GRY Σωλής σωλήνων υγρού | AE7HEH 5YH68 EF-10x100 GRY-4 βαθμοί έως 176 βαθμοί2"3 / 8 "Οικονομία, ανθεκτικό στη διάβρωση εύκαμπτο χάλυβα0.484 "Ευέλικτος υγρός σφιχτός αγωγόςPVC0.69 "€147.38
LIQUATITE EF-11x100 GRY Σωλήκος σωλήνων υγρού | AE7HEJ 5YH69 EF-11x100 GRY-4 βαθμοί έως 176 βαθμοί3"1 / 2 "Οικονομία, ανθεκτικό στη διάβρωση εύκαμπτο χάλυβα0.622 "Ευέλικτος υγρός σφιχτός αγωγόςPVC0.82 "€147.38
LIQUATITE EF-12x100 GRY Σωλήκος σωλήνων υγρού | AE7HEK 5YH70 EF-12x100 GRY-4 βαθμοί έως 176 βαθμοί4.2 "3 / 4 "Οικονομία, ανθεκτικό στη διάβρωση εύκαμπτο χάλυβα0.820 "Ευέλικτος υγρός σφιχτός αγωγόςPVC1.03 "€221.01
LIQUATITE EF-13x100 GRY Σωλής σωλήνων υγρού | AE7HEL 5YH71 EF-13x100 GRY-4 βαθμοί έως 176 βαθμοί5.5 "1"Οικονομία, ανθεκτικό στη διάβρωση εύκαμπτο χάλυβα1.041 "Ευέλικτος υγρός σφιχτός αγωγόςPVC1.29 "€310.49
LIQUATITE AT-15 Conduit, 1 1/2 Inch Trade Size, Grey, 25 Ft Nominal Lg, At | CR9NUA 787L25 AT-15-----Αγωγός--€1,320.87
LIQUATITE AT-14 Conduit, 1 1/4 Inch Trade Size, Grey, 25 Ft Nominal Lg, At | CR9NUB 787L24 AT-14-----Αγωγός--€983.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE LA-12x100 GRY Σωλήκος σωλήνων υγρού
€437.17 /μονάδα