LIQUATITE ATX-15x50 BLK Conduit Liquid Tight 1 1/2 Inch 50 Feet | AA7UYP 16R018

LIQUATITE ATX-15x50 BLK Conduit Liquid Tight 1 1/2 ίντσας 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UYP Μοντέλο: ATX-15x50 BLKCross Ref: 16R018

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,275.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης4.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού1.5 "
Βασικό υλικόΑνθεκτικό στη διάβρωση εύκαμπτο χάλυβα
Μέσα Dia.1.575 "
Υλικό μπουφάνΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μήκος50ft.
Εκτός Dia.1.865 "
Θερμ. Εύρος-76 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑκραία θερμοκρασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)85.41
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)26.35
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Extreme Temperature. Χρησιμοποιεί την ευελιξία του τυπικού πυρήνα LT, το θερμοπλαστικό ελαστικό μπουφάν δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τις ακραίες θερμοκρασίες και δεν περιέχει αλογόνα. Το υλικό έχει βαθμολογία αναφλεξιμότητας UL 94-HB και είναι UV σταθεροποιημένο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/8 Inch 50 Feet | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "€587.59
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 ίντσας 25 πόδια | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€250.71
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 ίντσας 50 πόδια | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€488.15
LIQUATITE ATX-11x100 BLK Flexible Liquid Tight Conduit, UV Stabilised, UL 94-HB Listed | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€971.88
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 Inch 25 Feet | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€322.09
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 ιντσών 50 πόδια | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€620.29
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 Inch 100 Feet | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,184.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE ATX-15x50 BLK Conduit Liquid Tight 1 1/2 ίντσας 50 πόδια
€3,275.51 /μονάδα