LIQUATITE ATX-11x100 BLK Flexible Liquid Tight Conduit, UV Stabilised, UL 94-HB Listed | AA7UYF 16R010

LIQUATITE ATX-11x100 BLK Flexible Liquid Tight Conduit, UV Stabilised, UL 94-HB Listed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UYF Μοντέλο: ATX-11x100 BLKCross Ref: 16R010

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€971.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης2"
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Βασικό υλικόΑνθεκτικό στη διάβρωση εύκαμπτο χάλυβα
Μέσα Dia.0.622 "
Υλικό μπουφάνΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μήκος100ft.
Εκτός Dia.0.82 "
Θερμ. Εύρος-76 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑκραία θερμοκρασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.315
Ύψος πλοίου (cm)44.77
Μήκος πλοίου (cm)42.55
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Liquatite ATX-11x100 BLK εύκαμπτος υγρός σφιχτός αγωγός σχεδιασμένος για να καλύπτει καλώδια που χρειάζονται προστασία από την υγρασία
    • Διαθέτει επιχρυσωμένη κατασκευή από χάλυβα για μείωση των αντιδράσεων οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες και εύκαμπτο θερμοπλαστικό ελαστικό μπουφάν για αντοχή στο λάδι και τα ήπια οξέα
    • Σταθεροποιήθηκε το UV για να αποτρέψει τη μακροχρόνια υποβάθμιση από τις ακτίνες UV
    • Ικανός να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -76 έως 302 βαθμούς Φαρενάιτ
    • Παρέχει ένα εύκαμπτο σφραγισμένο προφίλ χάρη σε έναν τετράγωνο κλειδωμένο και πλήρως κλειδωμένο εσωτερικό πυρήνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/8 Inch 50 Feet | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "€587.59
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 ίντσας 25 πόδια | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€250.71
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 ίντσας 50 πόδια | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€488.15
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 Inch 25 Feet | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€322.09
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 ιντσών 50 πόδια | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€620.29
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 Inch 100 Feet | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,184.74
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Conduit Liquid Tight 1 ίντσας 25 πόδια | AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25ft.1.29 "€511.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE ATX-11x100 BLK Flexible Liquid Tight Conduit, UV Stabilised, UL 94-HB Listed
€971.88 /μονάδα