LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Arc Welder 1000A / 44V / 100 100 AC / 1000 DC | AH2HCW 28YJ36

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Arc Welder 1000A/44V/100 100 AC/1000 DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HCW Μοντέλο: K2803-1Cross Ref: 28YJ36

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€78,809.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒυθισμένος Arc Welder
Ενισχυτές AC100/1000
Κύκλος1
Hz50/60
Εισαγωγή97
Τάση Εισόδου380/400/460/500/575/3/50/60
Εύρος εξόδου100 AC / 1000 DC
Συνολικό βάθος46.187
συνολικό ύψος49.187
συνολικό πλάτος19.187
Ονομαστική Έξοδος1000A / 44V / 100%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 416.7
Ύψος πλοίου (cm)135.89
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)133.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος Amps @ 100% Duty Cycle: 1000
    • Συγκολλητής Amp Range High: 1000
    • Χαμηλή περιοχή συγκόλλησης Amp: 100
    • Εύρος συγκόλλησης (Amps AC): 100-1000
    • Εύρος συγκόλλησης (Amps DC): 100-1000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Arc Welder 1000A/44V/100 100 AC/1000 DC
€78,809.89 /μονάδα