LINCOLN ELECTRIC K2382-5 Welder/ Generator Ranger Cc/ ac 250a 25v | AA4AJV 12C067

LINCOLN ELECTRIC K2382-5 Συγκολλητής / Γεννήτρια Ranger Cc / ac 250a 25v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4AJV Μοντέλο: K2382-5Κωδ. Σταυρού: 12C067

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,612.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητής με κινητήρα
Εύρος έντασης50-250
Βοηθητική ισχύς (1 φάση)11,000
Βάθος42.3 "
Μάρκα μηχανών23 HP CH23S OHV Βενζίνη Kohler
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος29.9 "
HP23
OCVΜέγιστο OCV @ 3700 RPM 80V RMS
Φάση1
Ονομαστική έξοδος CC / DC250A AC / DC CC / 25V / 100%
Ονομαστική έξοδος CV / DC250A DC CV / 25V / 100%
Τύπος έναρξηςΗλεκτρικό
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 288
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8502200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ονομαστική έξοδος CC / AC (250A AC / DC CC / 25V / 100%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΜάρκα μηχανώνΎψοςHPΕίδοςΦάσηΤύπος έναρξηςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Συγκολλητής / Γεννήτρια Ranger Cc / ac 250a 25v | AA4AJU 12C066 K2382-421.5 "42.3 "23 HP CH23S OHV Βενζίνη Kohler29.9 "23Συγκολλητής με κινητήρα1Ηλεκτρικό€12,666.50
LINCOLN ELECTRIC K2708-2 Συγκολλητής / Γεννήτρια 70-140 A Ocv 66v Rms | AA6HDF 13Y739 K2708-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Συγκολλητής με κινητήρα1Ανάκρουση€5,259.04
LINCOLN ELECTRIC K2707-2 Συγκολλητής / Γεννήτρια 50-145 A Ocv 80v Dc | AA6HDG 13Y740 K2707-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Συγκολλητής με κινητήρα1Ανάκρουση€7,764.67
LINCOLN ELECTRIC K2706-2 Συγκολλητής / Γεννήτρια 50-185 A Ocv 80v Rms | AA6HDH 13Y741 K2706-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "14Συγκολλητής με κινητήρα3 / 1Ηλεκτρικό€8,309.62
LINCOLN ELECTRIC K2857-1 Γεννήτριες οξυγονοκολλητή Cc / dc 225a 25v 50-225a | AE4EPZ 5JPH7 K2857-121.5 "42.3 "Kohler29.9 "23Συγκολλητής με κινητήρα60 HzΗλεκτρικό€9,882.86
LINCOLN ELECTRIC K1726-5 Γεννήτριες οξυγονοκολλητή Cc / dc 305a 29v 20-305a | AE4EQA 5JPH9 K1726-521.5 "42.3 "Kohler36.2 "23Συγκολλητής με κινητήρα60 HzΗλεκτρικό€14,136.15
LINCOLN ELECTRIC K3928-1 Engine-Driven Welder, Ranger 305 G Efi, Benzine, 25 Hp, Kohler Ech740, Base Model | CR9KRT 61UY02 K3928-1-----Βάση--€15,714.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2382-5 Συγκολλητής / Γεννήτρια Ranger Cc / ac 250a 25v
€16,612.06 /μονάδα