LIFT PRODUCTS RTMX-30 Work Positioner, 3000 Lbs Χωρητικότητα, 14 Δεύτερη ταχύτητα ανύψωσης | CE8ZDD

LIFT PRODUCTS RTMX-30 Work Positioner, Χωρητικότητα 3000 Lbs, Ταχύτητα ανύψωσης 14 δευτερολέπτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8ZDD Μοντέλο: RTMX-30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,383.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση εργασίας
Μέγεθος βάσης30 "x 45"
Χωρητικότητα3000 lbs.
Ταχύτητα ανύψωσης14 Δευτερόλεπτα
Μέγιστη. Υψος32-1 / 2 "
Ελάχ. Υψος6-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 318.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΤιμή
LIFT PRODUCTS RTMX-25HS Work Positioner, 2500 Lbs Χωρητικότητα, 10 Δεύτερη ταχύτητα ανύψωσης | CE8ZDE RTMX-25HS2500 lbs.10 Δευτερόλεπτα€6,553.43
LIFT PRODUCTS RTMX-35 Work Positioner, 3500 Lbs Χωρητικότητα, 19 Δεύτερη ταχύτητα ανύψωσης | CE8ZDF RTMX-353500 lbs.19 Δευτερόλεπτα€7,342.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT PRODUCTS RTMX-30 Work Positioner, Χωρητικότητα 3000 Lbs, Ταχύτητα ανύψωσης 14 δευτερολέπτων
€6,383.05 /μονάδα