ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTTL-20-60-36 Lift and Tilt Table, 2000 Lbs Χωρητικότητα, 53 Inch Max. Ύψος, 60 μοίρες. Κλίση | CE8ZDX

LIFT PRODUCTS LPTTL-20-60-36 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγ. 53 ίντσες. Ύψος, 60 μοίρες. Γέρνω

Είδος: CE8ZDX Μοντέλο: LPTTL-20-60-36
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μέγεθος βάσης24 "x 48"
Χωρητικότητα2000 lbs.
Μέγιστη. Υψος53 "
Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας48 "x 60"
Ελάχ. Υψος17 "
Κινητήρας HP1.5
Γωνία κλίσης60 μοίρες

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστο μέγεθος πλατφόρμαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTTL-20-45-36 Lift and Tilt Table, 2000 Lbs Capacity, 53 Inch Maximum Height, 45 Deg. Κλίση | CE8ZDM LPTTL-20-45-3624 "x 48"2000 lbs.12 Δευτερόλεπτα53 "48 "x 60"-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTTL-20-45-48 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγιστο ύψος 65 ίντσες, 45 Deg. Κλίση | CE8ZDN LPTTL-20-45-4825 "x 64"2000 lbs.25 Δευτερόλεπτα65 "48 "x 64"-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTTL-40-45-36 Lift and Tilt Table, 4000 Lbs Capacity, 53 Inch Maximum Height, 45 Deg. Κλίση | CE8ZDP LPTTL-40-45-3624 "x 48"4000 lbs.19 Δευτερόλεπτα53 "48 "x 60"-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTTL-40-45-48 Lift and Tilt Table, 4000 Lbs Χωρητικότητα, 65 Inch Μέγιστο ύψος, 45 Deg. Κλίση | CE8ZDQ LPTTL-40-45-4825 "x 64"4000 lbs.28 Δευτερόλεπτα65 "48 "x 64"-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTTL-50-45-36 Lift and Tilt Table, 5000 Lbs Χωρητικότητα, 53.3 ίντσες Μέγιστο ύψος, 45 Deg. Κλίση | CE8ZDR LPTTL-50-45-3624 "x 48"5000 lbs.25 Δευτερόλεπτα53.3 "48 "x 60"-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTTL-50-45-48 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, Χωρητικότητα 5000 Lbs, Μέγιστο ύψος 65.3 ίντσες, 45 Deg. Κλίση | CE8ZDT LPTTL-50-45-4825 "x 64"5000 lbs.42 Δευτερόλεπτα65.3 "48 "x 64"-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTTL-20-60-48 Lift and Tilt Table, 2000 Lbs Χωρητικότητα, 65 Inch Max. Ύψος, 60 μοίρες. Κλίση | CE8ZDY LPTTL-20-60-4825 "x 64"2000 lbs.-65 "48 "x 64"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTTL-20-60-36 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγ. 53 ίντσες. Ύψος, 60 μοίρες. Γέρνω